TGMF 304 IC428 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450049
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450049
EAN/GTIN 7291075075694
Nummer fabrikant 6450049
L-nummer L23940 1040

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 10,3 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,55 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen