Ratelkop 3/4 inch zonder handvat

Artikelnummer: 645000
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/4 inch
Norm DIN 3122
totale lengte 165 mm
Aantal tanden 36
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Ratelkop breedte 70 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 645000
EAN/GTIN 4018754013425
Nummer fabrikant 15110000

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf- / verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123, buitenvierkant volgens DIN 3120 B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120 D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

Norm:

DIN 3122-D 20

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.