• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Dubbele gewrichtssleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 8 x 9 ∙ 179.4 mm

Artikelnummer: 645-8X9
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 645-8X9
EAN/GTIN 4000896028290
Nummer fabrikant 645-8X9
L-nummer L60140 2779
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaibare twaalfkant dopsleutel aan beide zijden
  • Draaihoek > 180°
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 8 x 9 mm
  • Afmetingen / lengte: 179.4 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 12 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 13.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Voor handbediening
  • Voor gebruik bij krappe ruimten met stootkanten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen