6-kant dop lang, 3/4 inch inch-uitvoering 7/8 inch

Artikelnummer: 644702 7/8
Korting
18,10 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 7/8 inch
    Aandrijfvierkant 3/4 inch
    ⌀ uitgangzijde 32,2 mm
    Lengte 90 mm
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 644702 7/8
    EAN/GTIN 4062406312770
    Nummer fabrikant 644702 7/8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkanten met boring en ontgrendelingsknop.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.