{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Rakto dydis | 3/4 in | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 29,2 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Artikelnummer | 644602 3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406312886 | |
Nummer fabrikant | 644602 3/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kant dop, 3/4 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 3/4inch
op aanvraag
Op voorraad
300 stuks direct leverbaar
9,15 €
4,60 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
6,95 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
442 stuks direct leverbaar
7,36 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
670 stuks direct leverbaar
6,64 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
456 stuks direct leverbaar
4,49 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 29,2 mm | 25,6 mm | 26,5 mm | 25,6 mm | 26,5 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | 3/8 inch | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch |
Ilgis | 50 mm | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm |
Rakto dydis | 3/4 in | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Produkto rūšis | Galvutė | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |