6-kant dop, 3/4 inch 30 mm

Artikelnummer: 644500 30
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 30 mm
    Aandrijfvierkant 3/4 inch
    ⌀ uitgangzijde 42 mm
    Lengte 58 mm
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 644500 30
    EAN/GTIN 4018754008773
    Nummer fabrikant 05010030

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 20 met boring en ontgrendelingsknop.

    Norm:

    DIN 3124-S

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    6-kant dop, 3/4 inch  30 mm

    6-kant dop, 3/4 inch 30 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    113 stuks direct leverbaar
    € 19,80
    op aanvraag
    Op voorraad
    779 stuks direct leverbaar
    € 9,65
    op aanvraag
    Op voorraad
    446 stuks direct leverbaar
    € 20,20
    ⌀ uitgangzijde 42 42 43,3
    Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
    Aandrijfvierkant 3/4 3/4 3/4
    Lengte 58 54 85
    Sleutelwijdte 30 30 30
    Producttype Dop Dop Dop

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen