Elektronica-schroevendraaier 3,0 mm

Artikelnummer: 6443740
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6443740
EAN/GTIN 4010886644379
Nummer fabrikant 6443740
L-nummer L60160 6013

Omschrijving

Omschrijving:

extra gecoate klingpunt garandeert maximale nauwkeurigheid en corrosiebescherming, 2-componenten-handvat met ergonomisch design, draaibare eindkap met micro-antislip-oppervlak, kleurcodering van de aandrijvingswijze, kleurcodering van het aandrijvingstype

Kenmerk:

  • Anti-roll protection: No
  • Anti-magnetisch: No
  • Low Spark design: No
  • Kleurcodering: 1
  • vorm van het blad: Rond
  • totale lengte [mm]: 155 mm
  • handgreep aanwezig: 1
  • type handgreep: 2K

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen