Elektronica-schroevendraaier PH 0 mm

Artikelnummer: 6442930
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 6442930
    EAN/GTIN 4010886644294
    Nummer fabrikant 6442930
    L-nummer L60160 5457

    Omschrijving

    Omschrijving:

    extra gecoate klingpunt garandeert maximale nauwkeurigheid en corrosiebescherming, 2-componenten-handvat met ergonomisch design, draaibare eindkap met micro-antislip-oppervlak, kleurcodering van de aandrijvingswijze, kleurcodering van het aandrijvingstype

    Kenmerk:

    • Roll-off protection: No
    • Uitvoergrootte Cross-slot PH: No
    • Anti-magnetisch: No
    • Low-Spark-versie: No
    • Kleurcodering: 1
    • vorm van het blad: Rond
    • voor schroeven van maat: M1,6 - m2
    • totale lengte [mm]: 155 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen