{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 27,5 mm | |
Lengte | 56,5 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643840 17 | |
EAN/GTIN | 4007555350174 | |
Nummer fabrikant | 350174 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch volledig geïsoleerd 17 mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.519 stuks direct leverbaar
€ 3,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.752 stuks direct leverbaar
€ 5,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 27,5 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 29 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Sleutelwijdte | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |