Verlengstuk, 1/2 inch volledig geïsoleerd 250 mm

Artikelnummer: 643820 250
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643820 250
EAN/GTIN 4007555375252
Nummer fabrikant 375252

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Met vergrendelinrichting, waardoor ongewenst losraken van de doppen wordt voorkomen.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 643810643841) met elkaar worden gecombineerd.