Handtrekwagen

Artikelnummer: 6436L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 6436L
    EAN/GTIN 4017976436012
    Nummer fabrikant 6436L
    L-nummer L90070 117

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Kopwanden aan het platform geschroefd, zijwanden inhangbaar en uitneembeer, met ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm. Laadvlak: lengte - 65 mm, breedte - 5 mm. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Tegen meerprijs uit te voeren met trekoog.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 1250
    laadvlak lengte (mm): 2000
    laadvlak breedte (mm): 1000
    Laadvlakhoogte (mm): 490
    Totale lengte (mm): 2350
    Totale breedte (mm): 1050
    Totale hoogte (mm): 1200
    Wielen: Lucht
    Wielmaat (mm): 400 x 100

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen