{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX50 | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Profielmaat A | 8,8 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 22 mm | |
Lengte | 55 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643633 TX50 | |
EAN/GTIN | 4062406235758 | |
Nummer fabrikant | 643633 TX50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX50
op aanvraag
Op voorraad
413 stuks direct leverbaar
€ 8,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.252 stuks direct leverbaar
€ 10,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 22 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 55 mm | 60 mm | 140 mm |
Torx®-profiel | TX50 | TX50 | TX50 |
Profielmaat A | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |