Bitdop voor sleuf, 1/2 inch 16 mm

Artikelnummer: 643600 16
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Mesbreedte 16 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 24 mm
Lengte 60 mm
Mesdikte 2,5 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643600 16
EAN/GTIN 4991644084050
Nummer fabrikant 4005-60 16MM

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.