{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 8 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 22 mm | |
Lengte | 100 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met kogelkop | ja | |
met klemring | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643413 8 | |
EAN/GTIN | 4062406235673 | |
Nummer fabrikant | 643413 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang met kogelkop, Zeskant: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
407 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
€ 11,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 22 mm | 23,5 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant-schroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 100 mm | 140 mm |
met kogelkop | ja | ja |
Zeskant | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Dop | Dop |