Dop voor binnenzeskantbouten, met pengeleiding, 1/2 inch 12 mm

Artikelnummer: 643400 12
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 12 mm
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    ⌀ aandrijfzijde 23,7 mm
    Lengte 60 mm
    Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten met pen
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 643400 12
    EAN/GTIN 4018754006519
    Nummer fabrikant 03070012

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

    Toepassing:

    Voor Ribe-CS-schroeven volgens DIN 6912.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.