Doorslijpschijf 300x3,5x25,4 mm recht A30N PREMIUM staal

Artikelnummer: 643371
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 643371
    EAN/GTIN 9003176433710
    Nummer fabrikant 643371
    L-nummer L50150 15

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Net als elke andere PREMIUM***-doorslijpschijf van Tyrolit heeft ook deze de beste snijcapaciteiten en standtijd.

    Kenmerk:

    • Form: 41F Straight wheel, reinf.
    • Specificatie : A30N-BFP STEEL
    • Afmeting (D x T x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
    • diameter: 300 mm
    • Sterkte: 3.5 mm
    • Boring: 25.4 mm
    • Korrelgrootte: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal
    • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

    Voordeel:

    • Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
    • Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen
    • Kortere werktijden

    Wir empfehlen:
    • Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

    Toepassing:

    • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
    • Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
    • Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

    Advies:

    • Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen