Bit-schroevendraaier met magazijn

Artikelnummer: 6432700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6432700
    EAN/GTIN 4010886643273
    Nummer fabrikant 6432700
    L-nummer L60160 2294

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met magnetische 1/4″ zeskant-opname
    magnetisch bit-magazijn voor 7 bits
    kap met klik-vergrendeling
    dop met klik-vergrendeling

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3
    • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
    • Totale lengte [mm]: 220 mm
    • Lengte van het blad: 115 mm
    • variabele lengte [mm]: {50}
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen