{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 14 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ aandrijfzijde | 24,6 mm | |
Lengte | 60 mm | |
Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier | |
Uitvoering | TiN-coating | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met kogelkop | nee | |
met klemring | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643233 14 | |
EAN/GTIN | 4000896046898 | |
Nummer fabrikant | 986-14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch TiN-coating, Zeskant: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.131 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.782 stuks direct leverbaar
€ 10,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 24,6 mm | 24 mm | 25 mm |
Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier | 6-kant-schroevendraaier | 6-kant-schroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 60 mm | 60 mm | 61 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |