Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch 5/16 inch

Artikelnummer: 643210 5/16
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/16 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 22,7 mm
Lengte 60 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643210 5/16
EAN/GTIN 4018754008384
Nummer fabrikant 03450020

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch  5/16 inch

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch 5/16 inch

op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 12,35
op aanvraag
Op voorraad
767 stuks direct leverbaar
8,65 €
€ 4,50
op aanvraag
Op voorraad
715 stuks direct leverbaar
6,55 €
€ 3,30
⌀ aandrijfzijde 22,7 22,5 22,5
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten 6-kant-schroevendraaier 6-kant-schroevendraaier
Aandrijfvierkant 1/2 1/2 1/2
Lengte 60 60 60
Zeskant 5/16 5/16 5/16
Producttype Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen