Splinedop, 1/2 inch M14

Artikelnummer: 643100 M14
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M14
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 23,7 mm
Lengte 60 mm
Bitsoort Splineschroevendraaier
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643100 M14
EAN/GTIN 4018754006625
Nummer fabrikant 03090014

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor Ribe-CV-schroeven.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.