Insteekaanlasdeel ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ 38 mm

Artikelnummer: 6430D
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6430D
EAN/GTIN 4000896027965
Nummer fabrikant 6430D
L-nummer L60140 2353

Omschrijving

Omschrijving:

  • Levering inclusief veer, stift en afdekking
Opgelet: bij het oplassen van gereedschappen kunnen de loswaarden wijzigen. Werklengten in acht nemen (zie omrekeningstabel op pagina 303)
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afmetingen / lengte: 38 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg
  • Kopdikte a: 11 mm
  • Kopdikte (a1): 21.5 mm
  • Kopbreedte b: 26 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen