Alternatief product:

Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch M5

Artikelnummer: 642850 M5
Korting
7,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
588 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M5
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 22 mm
Lengte 60 mm
Bitsoort Veeltandsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642850 M5
EAN/GTIN 4045197562395

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 2324

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
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
    Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen