{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ uitgangzijde | 26,2 mm | |
Lengte | 83 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642500 19 | |
EAN/GTIN | 4018754005635 | |
Nummer fabrikant | 03020019 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
12-kant dop lang,1/2 inch 19 mm
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 21,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.096 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 | 1/2 |
Lengte | 83 | 77 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Sleutelwijdte | 19 | 19 |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop |