3/4″ TORX Dopsleutel E18

Artikelnummer: 6425 E18
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6425 E18
EAN/GTIN 4991644140695
Nummer fabrikant 6425 E18

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 34 mm
D1: 22,1 mm
Lengte: 11,9 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
E18
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen