Insteekadapter ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ 45 mm

Artikelnummer: 6423D
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Steekmaat S 20 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6423D
EAN/GTIN 4000896057559
Nummer fabrikant 6423D
L-nummer L60140 43
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verloopstuk vierkantopname 14 x 18 → 9 x 12
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 45 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 20 mm
  • Kopdikte a: 17 mm
  • Kopbreedte b: 22 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen