6-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering 15/16 inch

Artikelnummer: 642232 15/16
Korting
8,55 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 15/16 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 32 mm
Lengte 41 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642232 15/16
EAN/GTIN 4062406310226
Nummer fabrikant 642232 15/16

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.
Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. 6-Kant met HT-Drive-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering 15/16 inch

6-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering 15/16 inch

op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
8,55 €
€ 4,45
op aanvraag
Op voorraad
529 stuks direct leverbaar
8,15 €
€ 4,25
op aanvraag
Op voorraad
521 stuks direct leverbaar
8,45 €
€ 4,25
op aanvraag
Op voorraad
505 stuks direct leverbaar
5,05 €
€ 2,55
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
9,55 €
€ 4,80
op aanvraag
Op voorraad
425 stuks direct leverbaar
18,30 €
€ 9,15
⌀ uitgangzijde 32 32 32 32 34,2 34,2
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant-dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 3/8 3/8 1/2 3/4 3/4
Lengte 41 31 31 41 51 90
Sleutelwijdte 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen