12-kant dop, 1/2 inch 1.7/16 inch

Artikelnummer: 642132 1.7/16
Korting
18,70 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
694 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1.7/16 inch
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    ⌀ uitgangzijde 48 mm
    Lengte 50 mm
    Bitsoort 12-kant-dopsleutel
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 642132 1.7/16
    EAN/GTIN 4062406310448
    Nummer fabrikant 642132 1.7/16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
    Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. Twaalfkant (dubbel zeskant) met HT-Drive-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    12-kant dop, 1/2 inch  1.7/16 inch

    12-kant dop, 1/2 inch 1.7/16 inch

    op aanvraag
    Op voorraad
    694 stuks direct leverbaar
    18,70 €
    € 10,80
    op aanvraag
    Op voorraad
    495 stuks direct leverbaar
    29,60 €
    € 16,40
    op aanvraag
    Op voorraad
    677 stuks direct leverbaar
    12,55 €
    € 7,00
    ⌀ uitgangzijde 48 48 48
    Bitsoort 12-kant-dopsleutel 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel
    Aandrijfvierkant 1/2 1/2 1/2
    Lengte 50 77 50
    Sleutelwijdte 1.7/16 1.7/16 1.7/16
    Producttype Dop Dop Dop

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen