12-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 3/8inch

Artikelnummer: 642122 3/8
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
637 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 3/8 inch
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 15,4 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642122 3/8
EAN/GTIN 4062406311698
Nummer fabrikant 642122 3/8

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


12-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 3/8inch

12-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 3/8inch

op aanvraag
Op voorraad
637 stuks direct leverbaar
€ 3,64
op aanvraag
Op voorraad
657 stuks direct leverbaar
€ 6,85
op aanvraag
Op voorraad
414 stuks direct leverbaar
€ 15,90
op aanvraag
Op voorraad
481 stuks direct leverbaar
9,75 €
€ 4,90
⌀ uitgangzijde 15,4 mm 15,4 mm 15,4 mm 15,4 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel 12-kant-dopsleutel 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lengte 38 mm 38 mm 77 mm 77 mm
Sleutelwijdte 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch
Producttype Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen