12-kant dop, 1/2 inch 27 mm

Artikelnummer: 642100 27
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 27 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 36,2 mm
Lengte 45 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Materiaal Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
met AS-Drive-profiel ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642100 27
EAN/GTIN 4018754005352
Nummer fabrikant 03010027

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. AS-Drive-profiel.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen