Insteekhouder voor bits ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) ∙ 40.5 mm

Artikelnummer: 6420B
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
Steekmaat S 17,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6420B
EAN/GTIN 4000896027903
Nummer fabrikant 6420B
L-nummer L60140 1682

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • ISO 1173
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 40.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
  • Kopdikte a: 10 mm
  • Kopdikte (a1): 14.5 mm
  • Kopbreedte b: 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen