Schroefgat

Artikelnummer: 64203014010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64203014010
EAN/GTIN 4014586423012
Nummer fabrikant 64203014010
L-nummer L00010 3224

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tapklem
  • efficiënt boren van schroefdraad door de tap betrouwbaar op het vierkant te houden, waardoor slippen wordt voorkomen. Comfortabel en zonder gereedschap de kraan verwisselen. Geleverd zonder kraan. Compatibel met alle FEIN accuschroevendraaiers met QuickIN / QuickIN MAX-aansluiting

Kenmerk:

  • Accessoire-interface QuickIN
  • Ø 9 mm
  • vierkant 7 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen