Schroefgat

Artikelnummer: 64203013010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 64203013010
EAN/GTIN 4014586423005
Nummer fabrikant 64203013010
L-nummer L00010 3222

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tapklem
  • efficiënt boren van schroefdraad door de tap betrouwbaar op het vierkant te houden, waardoor slippen wordt voorkomen. Comfortabel en zonder gereedschap de kraan verwisselen. Geleverd zonder kraan. Compatibel met alle FEIN accuschroevendraaiers met QuickIN / QuickIN MAX-aansluiting

Kenmerk:

  • Accessoire-interface QuickIN
  • Ø 8 mm
  • vierkant 6,2 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen