Schroefgat

Artikelnummer: 64203009010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 64203009010
    EAN/GTIN 4014586422985
    Nummer fabrikant 64203009010
    L-nummer L00010 3219

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Tapklem
    • efficiënt boren van schroefdraad door de tap betrouwbaar op het vierkant te houden, waardoor slippen wordt voorkomen. Comfortabel en zonder gereedschap de kraan verwisselen. Geleverd zonder kraan. Compatibel met alle FEIN accuschroevendraaiers met QuickIN / QuickIN MAX-aansluiting

    Kenmerk:

    • Accessoire-interface QuickIN
    • Ø 3,5 mm
    • Vierkant 2,7 mm
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen