Droog slijpwiel 150x23x20mm 12C2F 51B151C75BAMIGO

Artikelnummer: 641842
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 641842
EAN/GTIN 9003176418427
Nummer fabrikant 641842

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven in het CBN-korrelgroottebereik B181 - B91. In vergelijking met conventionele aluminiumoxideschijven vertonen CBN-schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatvastheid.

Kenmerk:

  • Form: 12C2F SCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 5 / 5 - 4
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 23 x 20 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 23 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 151
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Droog en nat slijpen
  • Lange standtijden
  • Koel slijpen

Toepassing:

  • Voor het bewerken van alle snijgereedschappen in de hout- en metaalindustrie, evenals diverse snijmessen van staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen