Attica step-over roestvrij staal speciale lengte

Artikelnummer: 64182
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Overklimtrap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 64182
    EAN/GTIN 4031405641822
    Nummer fabrikant 064182

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Neerlaatladder: lengte 1.960 mm
    • Op maat gesneden op locatie

    Kenmerk:

    • Lengte: 1000 mm
    • Doorvoerbreedte: 536 mm
    • Lengte wissen: 880 mm
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Materiaal: Edelstaal
    • Ingang/uitgang: Zolderdak