Demagneetiseerblok

Artikelnummer: 6416500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Demagnetiseerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6416500
EAN/GTIN 4010886641651
Nummer fabrikant 6416500
L-nummer L60160 4051

Omschrijving

Omschrijving:

huis blauw, van hoogwaardig kunststof, onbreekbaar, cadmiumvrij

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 50 mm
  • Totale hoogte [mm]: 26 mm
  • Totale lengte [mm]: 52 mm
  • Materiaal: Behuizing: kunststof
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen