Waterpomptang 10″ 15-voudig verstelbaar 2C-greep

Artikelnummer: 6416340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6416340
EAN/GTIN 4010886641637
Nummer fabrikant 6416340
L-nummer L60160 1845

Omschrijving

Omschrijving:

spanwijdte 38 mm
Volgens DIN ISO 8976 vorm C
Lange bekken
Met 2-componenten handgrepen
GEDORE chroom vanadium speciaal staal, verchroomd
gloeiend in de matrijs gesmeed
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
spanwijdte 38 mm

Kenmerk:

  • Aantal instelposities: 15
  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 39 mm
  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale breedte [mm]: 58 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 260 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 48,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Spanbreedte [mm]: 38 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen