Waterpomptang 10″, 15-voudig verstelbaar

Artikelnummer: 6416260
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6416260
    EAN/GTIN 4010886641620
    Nummer fabrikant 6416260

    Omschrijving

    Omschrijving:

    spanwijdte 38 mm
    Volgens DIN ISO 8976 vorm C
    Lange bekken
    Slanke handgrepen met gesmeed ribbelprofiel
    GEDORE chroom vanadium speciaal staal
    gloeiend in de matrijs gesmeed
    GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
    spanwijdte 38 mm

    Kenmerk:

    • Aantal instelposities: 15
    • Bekvorm: platte bekken
    • Beklengte L3 [mm]: 39 mm
    • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
    • Totale breedte [mm]: 47 mm
    • Totale hoogte [mm]: 18 mm
    • Totale lengte [inch]: 10
    • Totale lengte [mm]: 250 mm
    • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
    • Kopbreedte 1 [mm]: 48,0 mm
    • Kopdikte T1 [mm]: 7,5 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Snijcapaciteit (max.): 2,0
    • Spanbreedte [mm]: 38 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen