Waterpomptang 10″ 15-voudig verstelbaar kunststof overtrokken

Artikelnummer: 6416180
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6416180
EAN/GTIN 4010886641613
Nummer fabrikant 6416180
L-nummer L60160 4498

Omschrijving

Omschrijving:

spanwijdte 38 mm
Volgens DIN ISO 8976 vorm C
Lange bekken
Met doorgestoken scharnier en klembeveiliging
Met blauw kunststof overtrokken handgrepen
GEDORE chroom vanadium speciaal staal, blank gelakt
gloeiend in de matrijs gesmeed
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
tanden inductief nagehard


uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
spanwijdte 38 mm

Kenmerk:

  • Aantal instelposities: 15
  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 39 mm
  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale breedte [mm]: 58 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 255 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 48,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Spanbreedte [mm]: 38 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen