Insteek-aandrijfvierkanten ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 63.5 mm

Artikelnummer: 6414
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Steekmaat S 25 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6414
EAN/GTIN 4000896027668
Nummer fabrikant 6414
L-nummer L60140 785

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 63.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.21 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 25 mm
  • Kopdikte a: 18 mm
  • Kopdikte (a1): 21.5 mm
  • Kopbreedte b: 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen