Waterpomptang 10″, 7-voudig verstelbaar

Artikelnummer: 6413240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6413240
EAN/GTIN 4010886641323
Nummer fabrikant 6413240
L-nummer L60160 850

Omschrijving

Omschrijving:

met doorgestoken veiligheidsscharnier en klembeveiliging
zelfklemmend door schuin vertande bekken
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, verchroomd
uitvoering JC = verchroomd, 2-componenten-handgrepen

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 32,5 mm
  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 48,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 4,8 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Spanbreedte [mm]: 31 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen