Doorsteekvierkant ∙ Vierkant massief 10 mm (3/8 inch) ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 22 mm

Artikelnummer: 6413-2
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6413-2
EAN/GTIN 4000896048908
Nummer fabrikant 6413-2
L-nummer L60140 1541

Omschrijving

Omschrijving:

  • Doorsteekvierkant
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant massief 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 22 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen