Houder insteekvierkant ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ 43.5 mm

Artikelnummer: 6413-1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Steekmaat S 17,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6413-1
EAN/GTIN 4000896027644
Nummer fabrikant 6413-1
L-nummer L60140 2804

Omschrijving

Omschrijving:

  • Houder
    insteekvierkant 9 x 12
  • Binnenvierkant Aandrijving 10 = 38
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afmetingen / lengte: 43.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 17.5 mm
  • Kopdikte a: 14 mm
  • Kopbreedte b: 22 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen