PICCO RM050.35-20 IC909 Profiling Inserts with Coolant Channel Optimized for Machining Medical Parts

Artikelnummer: 6412114
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6412114
    EAN/GTIN 7291075361872
    Nummer fabrikant 6412114
    L-nummer L24030 170

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- / groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,02 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,17 mm, totale lengte (OAL) 34 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
    • Hoekradius (RE) 0,02 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,17 mm
    • Richting (rechts)
    • Breedte boorpunt (A) 3,1 mm
    • Dmin afsteken 3,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 34 mm
    • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 20 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen