PICCO RM050.35-10 IC909 Profiling Inserts with Coolant Channel Optimized for Machining Medical Parts

Artikelnummer: 6412112
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6412112
EAN/GTIN 7291075361858
Nummer fabrikant 6412112
L-nummer L24030 173

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen en hardgesoldeerde afsteek- en groefgereedschappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,02 mm, snedediepte max. (CDX) 0,17 mm, totale lengte (OAL) 24 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,17 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 3,1 mm
  • Dmin afsteken 3,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 24 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen