PICCO RHD 050.7-25 IC902 Inserts for Internal Turning and Chamfering Hard Steel - Up to 65 HRC

Artikelnummer: 6412048
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6412048
EAN/GTIN 7291075361520
Nummer fabrikant 6412048
L-nummer L24030 500

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, boorpuntbreedte (a) 6,3 mm, functionele lengte (LF) 40 mm, Dmin deelbreedte 6,8 mm, nuttige lengte (LU) 24 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,8 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen