PICCO LHD 050.6-15 IC902 Inserts for Internal Turning and Chamfering Hard Steel - Up to 65 HRC

Artikelnummer: 6412046
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6412046
EAN/GTIN 7291075361506
Nummer fabrikant 6412046
L-nummer L24030 497

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, boorpuntbreedte (a) 5,3 mm, functionele lengte (LF) 30 mm, Dmin afdeellijn 6 mm, nuttige lengte (LU) 14 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Effectieve lengte (LU) 14 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen