PICCO R 006.0612-22 IC908 Inserts with a 60° Internal Thread Profile for 2.4 mm Min. Bore Diameter

Artikelnummer: 6412034
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6412034
EAN/GTIN 7291075088281
Nummer fabrikant 6412034
L-nummer L24030 490

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, diameter inzetstuk, machinezijde (DCONMS) 6 mm, breedte boorpunt (a) 5,3 mm, functionele lengte (LF) 37 mm, Dmin afsteken 6 mm, effectieve lengte (LU) 22 mm

Kenmerk:

  • Centraal vlak (CF) 0,15 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 5,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 37 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,3 mm
  • Dmin afsteken 6 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm
  • Effectieve lengte (LU) 22 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen