PICCO R 005.0407-20 IC908 Inserts with a 60° Internal Thread Profile for 2.4 mm Min. Bore Diameter

Artikelnummer: 6412033
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6412033
EAN/GTIN 7291075088274
Nummer fabrikant 6412033
L-nummer L24030 486

Omschrijving

Omschrijving:

volhardmetalen snijplaten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, boorpuntbreedte (a) 4,4 mm, functionele lengte (LF) 35 mm, Dmin deelbreedte 5 mm, nuttige lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Centraal vlak (CF) 0,09 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Functiebreedte (WF) 1,9 mm
  • Dmin afsteken 5 mm
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen