PICCO R 007M0200-15 IC908 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6412029
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6412029
EAN/GTIN 7291075087949
Nummer fabrikant 6412029
L-nummer L24030 136

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde spaan- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 7 mm, hoekradius (RE) 0,1 mm, snedediepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen